- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- cr2032 3v ボタン電池のおすすめ人気ランキング
cr2032 3v ボタン電池のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新126件の「cr2032 3v ボタン電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルカリボタン電池 CR2032」、「CR2032 3V」、「コイン型リチウム電池 cr2032」などの商品も取り扱っております。
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
2.4
タイプ
CR2025
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単3形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプ
SR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11.5×5.4
公称電圧(V)
1.55
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単4形
電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
1.75
タイプ
CR1632
電圧(V)
3
外径(Φmm)
16
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)
3
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ
単3形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
5
質量(g)
6.2
電圧(V)
3
外径(Φmm)
24.5
タイプ
CR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
1.6
タイプ
CR2016
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単1形
電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ
単4形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単2形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
1.2
タイプ
CR1616
電圧(V)
3
外径(Φmm)
16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2
質量(g)
1.25
タイプ
CR1620
電圧(V)
3
外径(Φmm)
16
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。
使用推奨期限5年
タイプ
9V形(アルカリ)
寸法(mm)
約48×約17×約27
電圧(V)
9
本数
1本
使用推奨期限
5年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷